Startseite

CANALPLAST - CANE134 CAN.CABL.25X40 S/4SG - E134

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANE134 CAN.CABL.25X40 S/4SG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 25 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8006588020548

Artikelnummer

CANE134

Herstellernummer

E134

Hersteller

CAN

Höhe:

40 mm

Breite:

25 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

6 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

4 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

760 mm²

Canale per cablaggio completo di coperchio in PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO). Lunghezza barre 2 m. Colore grigio RAL 7030. Feritoie da 4 mm, lamelle da 6 mm e passo 10 mm.