Startseite

CANALPLAST - CANE114BL CAN.CABL.60X80 S/4SG BLU - E114BL

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANE114BL CAN.CABL.60X80 S/4SG BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 60 mm

  • Farbe - blau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 24 M

EAN

8006588022351

Artikelnummer

CANE114BL

Herstellernummer

E114BL

Hersteller

CAN

Höhe:

80 mm

Breite:

60 mm

Farbe:

blau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

6 mm

Schlitzbreite:

4 mm