CANALPLAST - CANE11 CAN.CABL.60X80 SG - E11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 60 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8006588020029
Artikelnummer
CANE11
Herstellernummer
E11
Hersteller
CAN
Höhe:
80 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlitzabstand:
12 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
4200 mm²


