Startseite

CANALPLAST - CANE104 CAN.CABL.120X60S/4CG - E104

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANE104 CAN.CABL.120X60S/4CG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 120 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Schlitzabstand - 6 mm

Packung

  • 16 M

EAN

8006588020517

Artikelnummer

CANE104

Herstellernummer

E104

Hersteller

CAN

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Höhe:

60 mm

Breite:

120 mm

Länge:

2000 mm

Schlitzabstand:

6 mm

Schlitzbreite:

4 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

6390 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

Canale per cablaggio completo di coperchio in PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO). Lunghezza barre 2 m. Colore grigio RAL 7030. Feritoie da 4 mm, lamelle da 6 mm e passo 10 mm. Con guida.