CANALPLAST - CANCPB305N MORSET.SEZION.MM2,5-4N.PP - CPB305N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss
Polzahl - 12
Packung
10 ST
EAN
8006588161197
Artikelnummer
CANCPB305N
Herstellernummer
CPB305N
Hersteller
CAN
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-5...85 °C
Farbe:
schwarz


