Startseite

CANALPLAST - CANCONSTUN38 STAFFA UNIV. P380XH360XL800 (150KG)

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANCONSTUN38 STAFFA UNIV. P380XH360XL800 (150KG)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 800 mm

  • Höhe - 360 mm

  • Breite - 380 mm

  • Farbe - sonstige

  • Max. Belastung - 150 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8006588126561

Artikelnummer

CANCONSTUN38

Herstellernummer

CONSTUN38

Hersteller

CAN

Länge:

800 mm

Höhe:

360 mm

Breite:

380 mm

Farbe:

sonstige

Max. Belastung:

150 kg

Staffa universale regolabile completa di accessorio livella.Regolabili per carichi distribuiti fino a 100 kg.Le mensole sono verniciate con polveri epossidiche - in Bianco, testate e certificate TÜV Rheinland GS.