CANALPLAST - CANCONSTRO48 STAFFA REGOLABILE A TETTO BIANCA - CONSTRO48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 850 mm
Breite - 520 mm
Farbe - sonstige
Max. Belastung - 150 kg
Packung
1 ST
EAN
8006588126608
Artikelnummer
CANCONSTRO48
Herstellernummer
CONSTRO48
Hersteller
CAN
Länge:
850 mm
Breite:
520 mm
Farbe:
sonstige
Max. Belastung:
150 kg
STAFFA REGOLABILE A TETTO 850X520 MM BIANCA


