Startseite

CANALPLAST - CANCONSTPAR45 COPPIA STAFFE PARETE P450XH360 (150KG) - CONSTPAR45

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANCONSTPAR45 COPPIA STAFFE PARETE P450XH360 (150KG)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 360 mm

  • Breite - 450 mm

  • Farbe - sonstige

  • Max. Belastung - 150 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8006588126578

Artikelnummer

CANCONSTPAR45

Herstellernummer

CONSTPAR45

Hersteller

CAN

Höhe:

360 mm

Breite:

450 mm

Farbe:

sonstige

Max. Belastung:

150 kg

Coppia staffe a parete 450x360 mm, 150 Kg. Le staffe sono verniciate con polveri epossidiche - in Bianco, testate e certificate TÜV Rheinland GS.

Ein CANALPLAST Produkt

Entdecken Sie die CANALPLAST-Serie