CANALPLAST - CANCONCAP937 CAPPOTTINA 950X380X750 GRI - CONCAP937

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 950 mm
Höhe - 750 mm
Tiefe - 380 mm
Packung
10 ST
EAN
8006588129746
Artikelnummer
CANCONCAP937
Herstellernummer
CONCAP937
Hersteller
CAN
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
950 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
380 mm
CAPPOTTINA 950X380X750 MM PER UNITA' ESTERNA GRIGIA


