CANALPLAST - CANCONCAP825 CAPPOTTINA 800X285X540 GRI - CONCAP825

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 800 mm
Höhe - 540 mm
Tiefe - 265 mm
Packung
10 ST
EAN
8006588129715
Artikelnummer
CANCONCAP825
Herstellernummer
CONCAP825
Hersteller
CAN
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
800 mm
Höhe:
540 mm
Tiefe:
265 mm
CAPPOTTINA 800X265X540 MM PER UNITA' ESTERNA GRIGIA


