Startseite

CAME SRL - CMC846LA-0010 PXWSE01 SIRENA RADIO PER ESTERNO - 846LA-0010

KopierenKopieren
CAME SRL - CMC846LA-0010 PXWSE01 SIRENA RADIO PER ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456062284

Artikelnummer

CMC846LA-0010

Herstellernummer

846LA-0010

Hersteller

CMC

Schutzart (IP):

IP44

Sirena autoalimentata da esterno radio. Contenitore in policarbonato. Potenza acustica 101db a 1 m. Lampeggiatore a led ad alta efficienza. Controllo antischiuma attivo con segnalazione di allarme in centrale. Trasmissione radio bidirezionale Dual Band, modulazione GFSK. Alimentazione tramite n. 5 batterie al litio CR123A. Autonomia con uso medio circa 2 anni. Temperatura di funzionamento -25 ÷ +50 °C. Grado di protezione IP44. Dimensioni 280 x 140 x 135 mm. Conformità normativa EN 50131-4; EN 50131-5-3 GRADO 2 classe ambientale III.