Startseite

CAME SRL - CMC846EC-0150 BE260 BARRIERA INFRAROSSO 60M - 846EC-0150

KopierenKopieren
CAME SRL - CMC846EC-0150 BE260 BARRIERA INFRAROSSO 60M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456062079

Artikelnummer

CMC846EC-0150

Herstellernummer

846EC-0150

Hersteller

CMC

Barriera a raggi infrarossi per esterni. Altezza 18,5 cm con 1 fascio di rivelazione composto da due raggi funzionanti in logica AND (per interrompere il fascio è necessario interrompere entrambi i raggi). Sincronismo tra le due barre di tipo ottico. Installazione da parete. Portata: in interno 250 m; in esterno 60 m. Assorbimento totale colonne 90 mA. Temperatura di funzionamento -25 ÷ +65 °C. Grado di protezione IP65. Larghezza 78 mm, profondità 78 mm. Colore nero.