Startseite

CAME SRL - CMC846EA-0450 RLI02 RIVELATORE DI LIQUIDI IP65 - 846EA-0450

KopierenKopieren
CAME SRL - CMC846EA-0450 RLI02 RIVELATORE DI LIQUIDI IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Wasser

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456061911

Artikelnummer

CMC846EA-0450

Herstellernummer

846EA-0450

Hersteller

CMC

Meldeart:

Wasser

Rivelatore di liquidi ad alta precisione per installazione da pavimento. Contenitore in alluminio. Uscita con contatto NC per collegamento ad una centrale di allarme. Alimentazione 12/24 V cc; assorbimento 7 mA. Temperatura di funzionamento -5 ÷ +50 °C. Dimensioni 120 x 37 x 27 mm.