Startseite

CAME SRL - CMC846EA-0370 PXDTCE RIVELATORE DT A TENDA - 846EA-0370

KopierenKopieren
CAME SRL - CMC846EA-0370 PXDTCE RIVELATORE DT A TENDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456061829

Artikelnummer

CMC846EA-0370

Herstellernummer

846EA-0370

Hersteller

CMC

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Rivelatore ad effetto tenda a doppia tecnologia, realizzato con sezione ad infrarossi passivi e sezione a microonda. Funzione di antimascheramento di entrambe le sezioni segnalata tramite apposita uscita a relè. Portata 12 m. Regolazione della portata tramite trimmer e dip switch. Installazione da interno ed esterno, particolarmente indicato per la protezione di facciate esterne. Utilizzato con parzializzatore PXDTCP risulta immune agli animali di piccola taglia. Provvisto di circuito per memoria di allarme. Ingresso TC per inibizione rivelatore a centrale disinserita. Completo di staffa angolare per fissaggio a parete su lato destro o sinistro e tettuccio antipioggia. Assorbimento 32 mA. Grado di protezione IP65. Dimensioni 110 x 44 x 42 mm. Conformità normativa EN50131-2-4. Grado 2 Classe ambientale IV.