Startseite

CAME SRL - CMC846EA-0350 PXDTCB RIVELATORE DT A TENDA BIANCO - 846EA-0350

KopierenKopieren
CAME SRL - CMC846EA-0350 PXDTCB RIVELATORE DT A TENDA BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456061805

Artikelnummer

CMC846EA-0350

Herstellernummer

846EA-0350

Hersteller

CMC

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Rivelatore ad effetto tenda a doppia tecnologia, realizzato con sezione a infrarossi passivi e sezione a microonda. Installazione a soffitto (da interno ed esterno protetto) o laterale (solo interno). Particolarmente indicato per la protezione di porte efinestre. Circuito per la discriminazione del verso di attraversamento (l’utente può attraversare il varco dall’interno verso l’esterno senza generare l’allarme, mentre l’intruso proveniente da fuori viene regolarmente rilevato). Assorbimento 18 mA. Grado di protezione IP43. Dimensioni: 151 x 30 x 38 mm. Conformità normativa CEI EN50131-2-4 Grado 2 Classe ambientale III. Colore bianco.