Startseite

CAME SRL - CMC846EA-0150 PXDTV01 RIVELATORE DT DA INTERNO - 846EA-0150

KopierenKopieren
CAME SRL - CMC846EA-0150 PXDTV01 RIVELATORE DT DA INTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456063618

Artikelnummer

CMC846EA-0150

Herstellernummer

846EA-0150

Hersteller

CMC

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia realizzato con sezione ad infrarossi passivi e sezione a microonda. Portata 15 m apertura 90° con 18 fasci su 4 piani. Regolazione portata sezione a microonda tramite trimmer. Provvisto di circuito per memoria di allarme. Ingresso TC per inibizione rivelatore a centrale disinserita. Completo di snodo. Assorbimento 22 mA. Dimensioni 107 x 61,5 x 44 mm. Conformità normativa CEI EN50131-2-4 Grado 2 Classe ambientale II.