Startseite

CAME SRL - CMC846EA-0090 PXWDTCB RIV. DT TENDA RADIO BIANCO - 846EA-0090

KopierenKopieren
CAME SRL - CMC846EA-0090 PXWDTCB RIV. DT TENDA RADIO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456063557

Artikelnummer

CMC846EA-0090

Herstellernummer

846EA-0090

Hersteller

CMC

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Rivelatore radio ad effetto tenda a doppia tecnologia, realizzato con sezione a infrarossi passivi e sezione a microonda. Installazione a soffitto (da interno ed esterno protetto) o laterale (solo interno). Particolarmente indicato per la protezione di porte e finestre. Circuito per la discriminazione del verso di attraversamento (l’utente può attraversare il varco dall’interno verso l’esterno senza generare l’allarme, mentre l’intruso proveniente da fuori viene regolarmente rilevato). Prevede due ingressi ausiliari per la trasmissione del segnale d’allarme proveniente da dispositivi esterni. Ogni ingresso può essere programmato, tramite appositi dip switch, per funzionare con contatti NC o con rivelatori di movimento tapparelle (funzione contaimpulsi). Trasmissione radio su tre canali di tipo bidirezionale Dual Band. Modulazione GFSK. Alimentazione tramite batteria al litio tipo 3 V CR123A. Autonomia con uso medio circa 2 anni. Grado di protezione IP43. Dimensioni: 151 x 30 x 38 mm. Conformità normativaCEI EN50131-2-2 CEI EN50131-5-3 Grado 2 Classe ambientale III. Colore bianco.