Startseite

CAME SRL - CMC846CA-0120 PXKTN02 TASTIERA NERA FILO SIST.PXC2 - 846CA-0120

KopierenKopieren
CAME SRL - CMC846CA-0120 PXKTN02 TASTIERA NERA FILO SIST.PXC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456067418

Artikelnummer

CMC846CA-0120

Herstellernummer

846CA-0120

Hersteller

CMC

Tastiera LCD capacitiva con tasti a sfioramento e display grafico. Permette la programmazione di tutti i parametri della centrale ed il controllo totale dell’impianto tramite il lancio di 16 scenari (partizioni programmate, es: scenario “NOTTE” inserimento area perimetrale, area esterna, area giorno) impostati in centrale. Prevede a bordo un inseritore per chiave a transponder da utilizzare con chiave PXTAG01 e due terminali liberamente programmabili come ingressi o uscite (solo PXC2) della centrale allaquale è collegata (nel rispetto del numero massimo di ingressi ed uscite filo, previsto per ogni centrale, che non varia con l’aggiunta di tastiere). Al fine di ridurre al minimo i consumi, le tastiere sono attivate ed illuminate tramite un sensore solo quando l’operatore è presente e le sta utilizzando. Installabile direttamente a parete o ad incasso con scatola art. OPALESI (vedi esempio di installazione). Assorbimento 140 mA. Dimensioni 158 x 138 x 31 mm. Conformità normativa EN 50131-3 GRADO 3 classeambientale II. Colore nero.