Startseite

CAME SRL - CMC840CF-0030 AGT V BF VIDEOCITOFONO A CORNETTA X1 - 840CF-0030

KopierenKopieren
CAME SRL - CMC840CF-0030 AGT V BF VIDEOCITOFONO A CORNETTA X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Video - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456082572

Artikelnummer

CMC840CF-0030

Herstellernummer

840CF-0030

Hersteller

CMC

Mit Video:

ja

Monitor a parete con display LCD a colori da 5˝ provvisto di OSD per la regolazione dei parametri video (luminosità, colore, contrasto). I 4 tasti touch principali permettono la gestione delle funzioni primarie quali l'apertura porta, l'autoinserimento video dei posti esterni, la regolazione/esclusione suoneria (con LED di segnalazione quando esclusa) e l'invio di un comando ausiliario programmabile. Consente la gestione della funzione "apri-cancello"e la visualizzazione dello stato del varco controllato tramite LED di segnalazione. Integra un sistema ad induzione in audiofrequenza per protesi acustiche in posizione "T". È inclusa la staffa per l'installazione a parete su scatola 503 (orizzontale o verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Compatibile consistema X1 e XIP.