Startseite

CAME SRL - CMC62825400 VLS/300-ATTUATORE REMOTO - 62825400

KopierenKopieren
CAME SRL - CMC62825400 VLS/300-ATTUATORE REMOTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8004487433612

Artikelnummer

CMC62825400

Herstellernummer

62825400

Hersteller

CMC

Servo-relè per servizi ausiliari come luce scale, sirene, aperture, ecc. realizzato in contenitore plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 4 moduli DIN basso. L’unità dispone di 2 relè con contatto in commutazione con potere di interruzione 2 A resistivi (1 A induttivi) a tensione max 250 V AC. I 2 relè sono associati per default ai comandi apriporta e AUX2. È dotata di 6 dip-switch per la programmazione del dispositivo, di 1 potenziometro per la regolazione del tempo di attivazione del relè 1 (apriporta) e di 1 LED di segnalazione dello stato di ricezione dati dalla linea bus. Necessita di alimentazione 12 ÷ 14 V AC o 14 ÷ 18 V DC - 50 mA max. Grado di protezione acqua e polveri IP30.

Ein CAME SRL Produkt

Entdecken Sie die CAME SRL-Serie