Startseite

CAME SRL - CMC62703210 VA/200.01-ALIMENTATORE 230V - 62703210

KopierenKopieren
CAME SRL - CMC62703210 VA/200.01-ALIMENTATORE 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12 V

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Stromart - DC

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Höhe - 145 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8004487941315

Artikelnummer

CMC62703210

Herstellernummer

62703210

Hersteller

CMC

Ausgangsspannung:

12 V

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Stromart:

DC

Eingangsspannung:

230 V

Höhe:

145 mm

Breite:

210 mm

Tiefe:

64.5 mm

Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 12 moduli DIN basso. L’ unità consente di alimentare in corrente continua monitor, posto esterno ed eventuali accessori (17,5 V DC, stabilizzati), dei servizi ausiliari (12 V DC, stabilizzati), un'elettroserratura (12 V DC o CA, 1A). Provvisto di 2 note di chiamata bitonali per due posti esterni (o per chiamata supplementare, es. dal pianerottolo), permette la temporizzazione del comando apriporta, con regolazione da 1 a 15 secondi tramite un potenziometro, e la gestione del segreto di conversazione. Alimentazione da rete elettrica 230 V 50/60 Hz con protezione elettrica autoripristinabile.

Ein CAME SRL Produkt

Entdecken Sie die CAME SRL-Serie