CAME SRL - CMC62020020 DVC/01 ME-POSTO ESTERNO - 62020020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Installationstechnik - 1+n-System
Farbe - grau
Höhe - 281 mm
Breite - 127 mm
Packung
1 ST
EAN
8004487011209
Artikelnummer
CMC62020020
Herstellernummer
62020020
Hersteller
CMC
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
1+n-System
Farbe:
grau
Höhe:
281 mm
Breite:
127 mm
Tiefe:
25 mm
Corpo in tecnopolimero e finitura in cromo satinato Metal. Dotato di sensore telecamera PAL/NTSC con risoluzione 680x512 e microprocessore integrato per il trattamento digitale del segnale. Ottica "wide eye"con apertura 100° in orizzontale e 82° in verticale e regolazione digitale dello zoom. Dotato di comando locale per elettroserratura, ingressi per pulsante apriporta e per la segnalazione dello stato della porta e uscita per l’attivazione di telecamere esterne. Regolazione dell’audio del microfono, dell’altoparlante e del tempo di attivazione dell’elettroserratura. Sulla parte frontale è dotato di LED per la segnalazioni visive dello stato dell’impianto. Retroilluminazione blu dei tasti con cartellino portanome. Espandibile, fino a un massimo di 108 chiamate, con la pulsantiera aggiuntiva (DP/0) oppure con un modulo tastiera per chiamate digitali. Placca frontale non inclusa. Grado di protezione acqua e polveri IP54.
Ein CAME SRL Produkt
Entdecken Sie die CAME SRL-Serie


