CAME SRL - CMC60099200 HEC/301 GH-POSTO ESTERNO - 60099200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Installationstechnik - Bus-System
Farbe - grau
Mit Infoschild - nein
Packung
1 ST
EAN
8004487482818
Artikelnummer
CMC60099200
Herstellernummer
60099200
Hersteller
CMC
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
grau
Mit Infoschild:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Höhe:
207 mm
Breite:
99 mm
Tiefe:
63.5 mm
Ein CAME SRL Produkt
Entdecken Sie die CAME SRL-Serie


