CAME SRL - CMC60095400 HEC/301 ST-POSTO ESTERNO - 60095400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Installationstechnik - Bus-System
Farbe - grau
Mit Infoschild - ja
Höhe - 207 mm
Packung
1 ST
EAN
8004487026418
Artikelnummer
CMC60095400
Herstellernummer
60095400
Hersteller
CMC
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
grau
Mit Infoschild:
ja
Höhe:
207 mm
Breite:
99 mm
Tiefe:
63.5 mm
Hec/301 st-posto esterno
Ein CAME SRL Produkt
Entdecken Sie die CAME SRL-Serie


