Startseite

CAME SPA - CMC846EC-0040 BI820 BARRIERA INFRAROSSO 2M NERA - 846EC-0040

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC846EC-0040 BI820 BARRIERA INFRAROSSO 2M NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456061966

Artikelnummer

CMC846EC-0040

Herstellernummer

846EC-0040

Hersteller

CMC

Barriera a raggi infrarossi per porte e finestre. Altezza 2 m con 8 fasci di rivelazione composti ognuno da due raggi funzionanti in logica AND (per interrompere il fascio è necessario interrompere entrambi i raggi). Possibilità di impostare la funzione AND anche tra due fasci al fine di evitare falsi allarmi. Collegamento di sincronismo filare tra le due barre. Portata: in interno 30 m; in esterno 15 m. Distanza minima tra le barre 40 cm. Assorbimento 80 mA. Temperatura di funzionamento -10 ÷ +65 °C. Grado di protezione IP54. Larghezza 25 mm, profondità 22 mm. Colore nero.