CAME SPA - CMC840CH-0250 PLX V IP BK - VIDEOCIT. VIVAV.IP - 840CH-0250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Video - ja
Packung
1 ST
EAN
8050456099778
Artikelnummer
CMC840CH-0250
Herstellernummer
840CH-0250
Hersteller
CMC
Mit Video:
ja
Monitor a parete con display LCD a colori da 5” provvisto di OSD per la navigazione tra le funzioni, la configurazione e la regolazione dei parametri video da pagina web e audio da UI. Compatibile con APP VideoEntry, che permette la gestione remota dellevideochiamate, l’accesso alla telecamera e l’invio di comandi. Fornisce funzioni di videosegreteria locale. I 5 tasti touch principali permettono la gestione delle funzioni primarie quali la risposta e il riaggancio della comunicazione, l’apertura porta,l’autoinserimento video dei posti esterni, la regolazione/esclusione suoneria (con LED di segnalazione quando esclusa) e l’invio di un comando ausiliario programmabile. Adatto agli impianti multiutenza in quanto permette di configurare chiamate intercom illimitate e l’invio della segnalazione “Panico” (e Allarme) per la richiesta di soccorso al portiere. È inclusa la staffa per l’installazione a parete su scatola 503 (orizzontale o verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Compatibile con sistema IP360. Alimentabile tramite PoE o da alimentatore locale (14 ÷ 18V DC).


