Startseite

CAME SPA - CMC62023900 HEVC/301 GH PAL-POSTO ESTERNO - 62023900

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC62023900 HEVC/301 GH PAL-POSTO ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8004487482610

Artikelnummer

CMC62023900

Herstellernummer

62023900

Hersteller

CMC

Posto esterno videocitofonico a 1 pulsante, con telecamera a colori, colore grigio chiaro. HTS (scatola incasso + telaio) incluso nella confezione. Colore Grigio Chiaro Brand BPT Unità di misura NR Larghezza 99 mm Altezza 207 mm Profondità 63.5 mm Peso 0,750 Kg Base massima confezione 225,00 mm Base minima confezione 115,00 mm Altezza confezione 90,00 mm Peso confezione 0,750 Kg Tipo montaggio Incasso/Parete Temp. funzionamento minima -15°C Temp. funzionamento massima +50°C