CABUR SRL - CBRXNPNPNP CI-NPN/PNP CONVERTITORE PNP/NPN-NPN/PNP - XNPNPNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - aktiv
Bemessungsversorgungsspannung DC - 24...24 V
Schaltfrequenz - 120000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp - 1
Packung
1 ST
EAN
8017963233439
Artikelnummer
CBRXNPNPNP
Herstellernummer
XNPNPNP
Hersteller
CBR
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24...24 V
Schaltfrequenz:
120000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp:
1
Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn:
1
Breite:
12 mm
Höhe:
77 mm
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
45 mm
Schutzart (IP):
IP20