Startseite

CABUR SRL - CBRXIF26PMS IF26PMS MODULO FLAT 26 POLI - XIF26PMS

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXIF26PMS IF26PMS MODULO FLAT 26 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Polzahl - 26

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Bemessungsstrom - 0.75 A

Packung

  • 2 ST

EAN

8017963233125

Artikelnummer

CBRXIF26PMS

Herstellernummer

XIF26PMS

Hersteller

CBR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Polzahl:

26

Bemessungsspannung:

24 V

Bemessungsstrom:

0.75 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

66 mm

Breite:

86 mm

Höhe:

93 mm

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Interfaccia passiva serie IF. Questo tipo di moduli permettono il trasferimento ai morsetti di segnali provenienti su cavo flat mediante l'impiego di connettori IDC (a perforazione di isolante). Senza Led. Montabile su guida G32 e TH35.