CABUR SRL - CBRXIF20PML IF20PML MODULO FLAT 20 POLI CON LED - XIF20PML

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 20
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 0.75 A
Packung
2 ST
EAN
8017963233095
Artikelnummer
CBRXIF20PML
Herstellernummer
XIF20PML
Hersteller
CBR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
20
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.75 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
66 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
93 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32