CABUR SRL - CBRXCSL3480W024VAB ANN. CSL3-480W/024V/AB ALIM 3-F 24VDC20A - XCSL3480W024VAB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 20...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 400...500 V
Bemessungsversorgungsspannung DC - 500...600 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.546 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963199506
Artikelnummer
CBRXCSL3480W024VAB
Herstellernummer
XCSL3480W024VAB
Hersteller
CBR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
20...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
400...500 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
500...600 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
480 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
400...500 V
Breite:
80 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
170 mm
Höhe:
127 mm
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbaubreite:
100 mm
Schutzart (NEMA):
1


