CABUR SRL - CBRXCSF500C CSF500C ALIMENT 1-F 24VDC 20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 30 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 90...264 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8017963034616
Artikelnummer
CBRXCSF500C
Herstellernummer
XCSF500C
Hersteller
CBR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
30 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
90...264 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
260...370 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
500 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
42 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
90...264 V
Breite:
80 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
127 mm
Tiefe:
139 mm
Höhe:
127 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
100 mm
Schutzart (NEMA):
1