CABUR SRL - CBRXCPD37M CPD37M MODULO SUB-D 37 P. MASCH. SLIM - XCPD37M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 37
Bemessungsspannung - 60 V
Bemessungsstrom - 2 A
Packung
2 ST
EAN
8017963018135
Artikelnummer
CBRXCPD37M
Herstellernummer
XCPD37M
Hersteller
CBR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
37
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom:
2 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
80 mm
Breite:
77 mm
Höhe:
93 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32


