Startseite

CABUR SRL - CBRXCPD37F CPD37F MODULO SUB-D 37 P. FEMM SLIM - XCPD37F

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCPD37F CPD37F MODULO SUB-D 37 P. FEMM SLIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub

  • Polzahl - 37

  • Bemessungsspannung - 60 V

  • Bemessungsstrom - 2 A

Packung

  • 2 ST

EAN

8017963018104

Artikelnummer

CBRXCPD37F

Herstellernummer

XCPD37F

Hersteller

CBR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

D-Sub

Polzahl:

37

Bemessungsspannung:

60 V

Bemessungsstrom:

2 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

80 mm

Breite:

77 mm

Höhe:

93 mm

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Interfaccia passiva serie CPD. Consente di trasferire ai morsetti i segnali provenienti su un cavo con connettore di tipo sub-d. Montabile su guida G32 e TH35