Startseite

CABUR SRL - CBRXCPC40M CPC40M MODULO FLAT 40 POLI SLIM - XCPC40M

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCPC40M CPC40M MODULO FLAT 40 POLI SLIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker

  • Polzahl - 40

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Bemessungsstrom - 0.75 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963018050

Artikelnummer

CBRXCPC40M

Herstellernummer

XCPC40M

Hersteller

CBR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Flachstecker

Polzahl:

40

Bemessungsspannung:

50 V

Bemessungsstrom:

0.75 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

80 mm

Breite:

77 mm

Höhe:

93 mm

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Interfacce passive (Flat-cable/morsetti)