CABUR SRL - CBRXCPC26M CPC26M MODULO FLAT 26 POLI SLIM - XCPC26M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Polzahl - 26
Bemessungsspannung - 50 V
Bemessungsstrom - 0.75 A
Packung
2 ST
EAN
8017963018036
Artikelnummer
CBRXCPC26M
Herstellernummer
XCPC26M
Hersteller
CBR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
26
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
0.75 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
80 mm
Breite:
57 mm
Höhe:
93 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32


