Startseite

CABUR SRL - CBRXCPC20M CPC20M MODULO FLAT 20 POLI SLIM - XCPC20M

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCPC20M CPC20M MODULO FLAT 20 POLI SLIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker

  • Polzahl - 20

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Bemessungsstrom - 0.75 A

Packung

  • 2 ST

EAN

8017963018029

Artikelnummer

CBRXCPC20M

Herstellernummer

XCPC20M

Hersteller

CBR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Flachstecker

Polzahl:

20

Bemessungsspannung:

50 V

Bemessungsstrom:

0.75 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

80 mm

Breite:

47 mm

Höhe:

93 mm

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

interfaccia con connettore flat maschio a 20 poli, senza segnalazione luminosa