CABUR SRL - CBRXCONTA839P CON-TA-839P CONVERT. PER TERMOCOPPIA - XCONTA839P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - -50...1200 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - ja
Mit Schaltausgang - nein
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Konfigurationsfunktion integriert - ja
Packung
1 ST
EAN
8017963194242
Artikelnummer
CBRXCONTA839P
Herstellernummer
XCONTA839P
Hersteller
CBR
Messbereich:
-50...1200 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
ja
Mit Schaltausgang:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 10 V:
ja
Analogausgang 0 V ... 5 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
nein
EMV-Ausführung:
ja
Umgebungstemperatur:
-25...60 °C
Gewicht:
0.03 kg


