Startseite

CABUR SRL - CBRXCONTA817P CON-TA-817P CONVER. PT100 2-3FILI 3VIE - XCONTA817P

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCONTA817P CON-TA-817P CONVER. PT100 2-3FILI 3VIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - -50...400 °C

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - ja

  • Mit Schaltausgang - nein

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Konfigurationsfunktion integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963194204

Artikelnummer

CBRXCONTA817P

Herstellernummer

XCONTA817P

Hersteller

CBR

Messbereich:

-50...400 °C

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

ja

Mit Schaltausgang:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

ja

Analogausgang 0 V ... 10 V:

ja

Analogausgang 0 V ... 5 V:

nein

Analogausgang 0 V ... 2 V:

nein

Analogausgang 2 V ... 10 V:

nein

EMV-Ausführung:

ja

Umgebungstemperatur:

-25...60 °C

Gewicht:

0.059 kg

CON-TA-817P Convertitore PT100 2-3-fili/ uscita 0?10V,0?20mA,4?20mA , 3-vie