CABUR SRL - CBRXCONAA532P CON-AA-532P CONVERT. ANALOGICO 0-10/4-20 - XCONAA532P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungsversorgungsspannung DC - 18...31.2 V
Bemessungsversorgungsspannung AC - 19.2...26.4 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V - 1
Packung
1 ST
EAN
8017963194006
Artikelnummer
CBRXCONAA532P
Herstellernummer
XCONAA532P
Hersteller
CBR
Anzahl der Kanäle:
1
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsversorgungsspannung DC:
18...31.2 V
Bemessungsversorgungsspannung AC:
19.2...26.4 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V:
1
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:
ja
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
1
Störmeldeausgang:
nein
Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR:
nein
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
ja
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:
ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Höhe:
90 mm
Breite:
6.2 mm
Tiefe:
92.2 mm
Leistungsaufnahme:
0.31 W
Bürde:
1...500 Ohm
Bürdeneinfluss:
0.1 %
Gerätebauart:
Einbaugerät
Betriebstemperatur:
-25...60 °C
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene


