Startseite

CABUR SRL - CBRXCONAA531P CON-AA-531P CONVERT. ANALOGICO 0-10/0-20 - XCONAA531P

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCONAA531P CON-AA-531P CONVERT. ANALOGICO 0-10/0-20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - aktiv

  • Bemessungsversorgungsspannung AC - 19.2...26.4 V

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 18...31.2 V

  • Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V - 1

  • Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963193986

Artikelnummer

CBRXCONAA531P

Herstellernummer

XCONAA531P

Hersteller

CBR

Art der Spannungsversorgung:

aktiv

Bemessungsversorgungsspannung AC:

19.2...26.4 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

18...31.2 V

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:

1

Anzahl der Kanäle:

1

Störmeldeausgang:

nein

Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR:

nein

Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:

ja

Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:

ja

Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:

ja

Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Höhe:

90 mm

Breite:

6.2 mm

Tiefe:

92.2 mm

Leistungsaufnahme:

0.31 W

Bürde:

1...500 Ohm

Bürdeneinfluss:

0.1 %

Betriebstemperatur:

-25...60 °C

Gerätebauart:

Einbaugerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Schnappbefestigung Tragschiene

Schutzart (IP):

IP20

CON-AA-531P Isolatore galvanico 0-10V/ 0-20mA