Startseite

CABUR SRL - CBRXCMB16B CMB16B PONTE 8 POLI PER SERIE CM1/CM2 - XCMB16B

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCMB16B CMB16B PONTE 8 POLI PER SERIE CM1/CM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 8

  • Farbe - schwarz

  • Isoliert - ja

  • Montageart - steckbar

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963063913

Artikelnummer

CBRXCMB16B

Herstellernummer

XCMB16B

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

8

Farbe:

schwarz

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliCMB16B PONTE.8.POLI.PER.CM1 CM2… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.