CABUR SRL - CBRXCLT16AC CLT16AC LED TESTER 16 CANALI - XCLT16AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Leiterplattenklemme
Polzahl - 16
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 0.005 A
Packung
1 ST
EAN
8017963024693
Artikelnummer
CBRXCLT16AC
Herstellernummer
XCLT16AC
Hersteller
CBR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Leiterplattenklemme
Polzahl:
16
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.005 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
65 mm
Breite:
92 mm
Höhe:
93 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32


