CABUR SRL - CBRXCLT08CC CLT08CC LED TESTER 8 CANALI - XCLT08CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Leiterplattenklemme
Polzahl - 8
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 0.005 A
Packung
1 ST
EAN
8017963036993
Artikelnummer
CBRXCLT08CC
Herstellernummer
XCLT08CC
Hersteller
CBR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Leiterplattenklemme
Polzahl:
8
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.005 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
65 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
93 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32


