CABUR SRL - CBRXCLP08CC CLP08CC PROVALAMPADE 8 CANALI - XCLP08CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Leiterplattenklemme
Polzahl - 8
Bemessungsspannung - 120 V
Bemessungsstrom - 0.001 A
Packung
2 ST
EAN
8017963052443
Artikelnummer
CBRXCLP08CC
Herstellernummer
XCLP08CC
Hersteller
CBR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Leiterplattenklemme
Polzahl:
8
Bemessungsspannung:
120 V
Bemessungsstrom:
0.001 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
65 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
93 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32


