Startseite

CABUR SRL - CBRXCEPBCR CEP-BCR PONTE ROSSO PER SERIE CEP-D - XCEPBCR

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCEPBCR CEP-BCR PONTE ROSSO PER SERIE CEP-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Isoliert - ja

  • Mit Berührungsschutz - ja

  • Montageart - steckbar

Packung

  • 10 ST

EAN

8017963049092

Artikelnummer

CBRXCEPBCR

Herstellernummer

XCEPBCR

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Montageart:

steckbar

Farbe:

rot

CEP-BCR Ponte rosso 8 poli per serie CEP