Startseite

CABUR SRL - CBRXCDM24CS CDM24CS 24 DIODI SINGOLI PASSANTI - XCDM24CS

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCDM24CS CDM24CS 24 DIODI SINGOLI PASSANTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Leiterplattenklemme

  • Polzahl - 24

  • Bemessungsspannung - 100 V

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963040808

Artikelnummer

CBRXCDM24CS

Herstellernummer

XCDM24CS

Hersteller

CBR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Leiterplattenklemme

Polzahl:

24

Bemessungsspannung:

100 V

Bemessungsstrom:

1 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

65 mm

Breite:

71 mm

Höhe:

93 mm

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

modulo a diodi 24 diodi con collegamento passante