CABUR SRL - CBRXCDM24CC CDM24CC 24 DIODI CON CATODO IN COMUNE - XCDM24CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Leiterplattenklemme
Polzahl - 24
Bemessungsspannung - 220 V
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
8017963024662
Artikelnummer
CBRXCDM24CC
Herstellernummer
XCDM24CC
Hersteller
CBR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Leiterplattenklemme
Polzahl:
24
Bemessungsspannung:
220 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
65 mm
Breite:
137 mm
Höhe:
93 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32


