Startseite

CABUR SRL - CBRXCDM16CC CDM16CC 16 DIODI CON CATODO IN COMUNE

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCDM16CC CDM16CC 16 DIODI CON CATODO IN COMUNE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 16

  • Bemessungsspannung - 220 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Leiterplattenklemme

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963024648

Artikelnummer

CBRXCDM16CC

Herstellernummer

XCDM16CC

Hersteller

CBR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

16

Bemessungsspannung:

220 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Leiterplattenklemme

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

65 mm

Breite:

92 mm

Höhe:

93 mm

modulo a diodi 16 diodi con collegamento catodo comune