Startseite

CABUR SRL - CBRXCDM16AC CDM16AC 16 DIODI CON ANODO IN COMUNE - XCDM16AC

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCDM16AC CDM16AC 16 DIODI CON ANODO IN COMUNE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Leiterplattenklemme

  • Polzahl - 16

  • Bemessungsspannung - 220 V

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963024631

Artikelnummer

CBRXCDM16AC

Herstellernummer

XCDM16AC

Hersteller

CBR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Leiterplattenklemme

Polzahl:

16

Bemessungsspannung:

220 V

Bemessungsstrom:

1 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

65 mm

Breite:

92 mm

Höhe:

93 mm

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Modulo con 16 diodi 1N4007 con anodo comune, serie CDM. Corrente applicabile di 1A a canale oppure di 15A sul comune. Modello montabile su guida g32 e TH35.